WESTWARD Điểm kẹp thanh 3FE91
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh điểm nhúm |
Màu | Màu xanh da trời |
đường kính | 1.25 " |
Vật chất | Thép carbon được xử lý nhiệt |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 1.25 " |
Danh mục phụ Pry Bar | thanh kẹp |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
bề dầy | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 8205593010 |
Quốc gia | IN |
Sản phẩm | Mô hình | đường kính | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
3FE95 | 1.125 " | 51 " | 1.125 " | €60.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.