Westward 3cyp9 | Máy cắt ống Ratcheting 5/16-1 1/16 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 3CYP9 Ratcheting Tube Cutter 5 / 16-1 1/16 In | AC8PRF

WESTWARD 3CYP9 Dao cắt ống dạng bánh cóc 5/16-1 1/16 In

Trong kho
Khoản mục: AC8PRF phần: 3CYP9
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
€40.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt ống
Vật liệu lưỡiThép
Vật liệu cơ thểZinc
Vết cắtĐồng, nhôm, thép
Hành động cắtbánh cóc
Công suất cắt5/16" to 1-1/8"
Chiều dài tổng thể7.5 "
Bánh xe thay thế3CYU3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203406000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lưỡiVật liệu cơ thểHành động cắtCông suất cắtChiều dài tổng thểBánh xe thay thếGiá cả
WESTWARD 10D468 Máy cắt PVC 18 inch Chiều dài 2-1 / 2 inch Cap | AA2CBR 10D468--Hướng dẫn sử dụng2.5 "18 "-€124.06
Máy cắt ống nhựa PVC WESTWARD 1YNA6 Ratcheting 1 đến 1-5 / 8 In | AB4LCJ 1YNA6Thép cứngHợp kim nhôm đúcbánh cóc1 "đến 1-5 / 8"5"-€58.87
WESTWARD 1YNA7 Máy cắt ống nhựa PVC Ratchet Action 1 đến 2 In | AB4LCK 1YNA7Thép cứngHợp kim nhôm đúcbánh cóc1 "đến 2-1 / 2"5"-€63.28
Máy cắt PVC WESTWARD 3CYN7 1 / 8-1 5/8 inch Ergonomic | AC8PQU 3CYN7ThépNhômHướng dẫn sử dụng1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-€73.24
Máy cắt ống kính thiên văn WESTWARD 3CYR4 1 / 4-1 5/8 In | AC8PRK 3CYR4ThépNhômNguồn cấp dữ liệu kèm theo1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3€27.25
Máy cắt ống nạp kèm theo WESTWARD 3CYR9 1 / 8-1 1/8 In | AC8PRQ 3CYR9ThépNhômNguồn cấp dữ liệu kèm theo1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3€22.69
WESTWARD 3CYT1 Máy cắt ống Midget 1 / 8-1 1/8 In | AC8PRR 3CYT1ThépZinc Nguồn cấp dữ liệu kèm theo1/8" to 1-1/8"6 5 / 16 "3CYU3€18.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 3CYP9 Dao cắt ống dạng bánh cóc 5/16-1 1/16 In
€40.53 /đơn vị