Westward 3apx2 | Thanh căn chỉnh 16 inch 5/8 inch Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh căn chỉnh WESTWARD 3APX2 Đường kính 16 inch 5/8 inch | AC8JKG

WESTWARD Thanh căn chỉnh 3APX2 Đường kính 16 inch 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8JKG phần: 3APX2
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
€18.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh căn chỉnh
MàuMạ kẽm
đường kính5 / 8 "
Vật chấtThép mạ crôm
Chiều dài tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể5 / 8 "
Danh mục phụ Pry BarThanh Pry
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)40.39
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8205593010
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
WESTWARD 3APX3 Alignment Bar Đường kính 18 inch 5/8 inch | AC8JKH 3APX35 / 8 "18 "5 / 8 "€27.62
WESTWARD 3APX4 Alignment Bar Đường kính 24 inch 3/4 inch | AC8JKJ 3APX43 / 4 "24 "3 / 4 "€33.64
WESTWARD 3APX5 Alignment Bar Đường kính 30 inch 7/8 inch | AC8JKK 3APX57 / 8 "30 "7 / 8 "€63.43
WESTWARD 3APX6 Alignment Bar Đường kính 36 inch 7/8 inch | AC8JKL 3APX67 / 8 "36 "7 / 8 "€123.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Thanh căn chỉnh 3APX2 Đường kính 16 inch 5/8 inch
€18.44 /đơn vị