Westward 39ce60 | Dũa Tay Tròn Trơn Dài 9-13/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 39CE60 Dũa tay Tròn dài 9-13 / 16 inch | AH8YMX

WESTWARD 39CE60 Giũa tay Tròn trơn Dài 9-13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8YMX phần: 39CE60
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
€11.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập tin tay
Loại cắtMịn
đường kính8 23 / 32 "
Kết thúcCát thổi
Chiều dài9 13 / 16 "
Họa tiếtAmerican
Tên hồ sơTròn
Hình dạng hồ sơTròn
Răng trên mỗi Inch36
Chiều rộng11 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)39.12
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyLoại cắtđường kínhChiều rộngCạnhKết thúcChiều dàiHình dạng hồ sơGiá cả
WESTWARD 10Z610 File chữ nhật cho nhôm 8 In | AA2RRC 10Z610-SPL---Tự nhiên8"Rectangular€3.48
WESTWARD 10Z611 Tệp hình chữ nhật cho nhôm 10 In | AA2RRD 10Z611-SPL---Tự nhiên10 "Rectangular€17.42
WESTWARD 10Z612 Tệp hình chữ nhật cho nhôm 12 In | AA2RRE 10Z612-SPL---Tự nhiên12 "Rectangular€21.16
WESTWARD 10Z613 Tập tin nửa tròn cho nhôm 8 In | AA2RRF 10Z613-trụy lạc---Tự nhiên8"Nửa vong€14.33
WESTWARD 10Z614 Tập tin nửa tròn cho nhôm 10 In | AA2RRG 10Z614-trụy lạc---Tự nhiên10 "Nửa vong€26.36
WESTWARD 10Z615 Tập tin nửa tròn cho nhôm 12 In | AA2RRH 10Z615-trụy lạc---Tự nhiên12 "Nửa vong€37.20
WESTWARD 10Z674 Tập tin Double Kết thúc Hiệp 8 Trong | AA2RRW 10Z674-Tiêu chuẩn---Tự nhiên8"Nửa vong€13.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 39CE60 Giũa tay Tròn trơn Dài 9-13/16 inch
€11.39 /đơn vị