Westward 38yg96 | Hướng dẫn sử dụng máy uốn không dây dài 23 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 38YG96 Hướng dẫn sử dụng máy uốn không dây Chiều dài 23 inch | AH8QUN

WESTWARD 38YG96 Dieless Crimper Manual chiều dài 23 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8QUN phần: 38YG96

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€164.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy uốn không dây
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Sức chứaCáp đồng: 250, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 8, Đầu nối nhôm: 4/0, 3 / 0, 2/0, 1/0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 8
Vết cắtKhông
Loại xử lýNhúng
Tối đa Lực uốn3000 lb
Chiều dài tổng thể23 "
Ứng dụng chínhDây và cáp điện
Mã chết thay thếKH 120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)57.4
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • Dải: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 13H897 Sách hướng dẫn sử dụng máy uốn không dây 7-4 / 0 Awg | AA4XYV 13H8977-4 / 0 AWGThép22 "€360.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 38YG96 Dieless Crimper Manual chiều dài 23 inch
€164.78 /đơn vị