Westward 38rw07 | Chân Power Bit T30 Torx 1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 inch Thân | AH8GJG

WESTWARD Thân 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8GJG phần: 38RW07
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
€8.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước điểmT30
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.71
Chiều dài tàu (cm)12.5
Chiều rộng tàu (cm)4.7
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
WESTWARD 38RW05 Power Bit T15 Torx 1/4 inch Thân | AH8GJE 38RW05T15€6.84
WESTWARD 38RW06 Power Bit T20 Torx 1/4 inch Thân | AH8GJF 38RW06T20€7.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Thân 38RW07 Power Bit T30 Torx 1/4 inch
€8.07 /đơn vị