Westward 38rv98 | Mũi nguồn số 3 Phillips 1/4 Inch Shank | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 38RV98 Power Bit # 3 Phillips 1/4 inch Shank | AH8GHZ

WESTWARD 38RV98 Power Bit #3 Chuôi Phillips 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8GHZ phần: 38RV98

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€6.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitPhillips
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước điểm#3
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có
  • 38RV98 là sự thay thế được đề xuất của 38RV92

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD 38RV97 Power Bit # 2 Phillips 1/4 inch Shank PK5 | AH8GHY 38RV972"#25€9.84
WESTWARD 38RV99 Power Bit # 2 Phillips 1/4 inch Shank | AH8GJA 38RV993.5 "#21€13.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 38RV98 Power Bit #3 Chuôi Phillips 1/4 inch
€6.58 /đơn vị