Westward 38rv93 | Impact Bit Square Recess #3 Chiều dài 3-1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 38RV93 Impact Bit Square Recess # 3 3-1 / 2 inch Chiều dài | AH8GHU

WESTWARD 38RV93 Hốc vuông bit tác động #3 Chiều dài 3-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8GHU phần: 38RV93
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
€3.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitGiải lao vuông
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể3.5 "
Kích thước điểm#3
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.71
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)4.7
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD 38RV96 Bit tác động 1/4 inch Shank Square Recess # 2 | AH8GHX 38RV96Bit điện6"#21€7.01
WESTWARD 38RW10 Impact Bit 1/4 inch Shank Square Recess # 1 | AH8GJK 38RW10Chèn bit1"#15€3.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 38RV93 Hốc vuông bit tác động #3 Chiều dài 3-1/2 inch
€3.83 /đơn vị