Westward 38mx06 | Mũi khoan Jobber Điểm chia 7/32 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 38MX06 Máy khoan cắt Bit 7/32 inch Chia điểm | AH8EGQ

WESTWARD 38MX06 Mũi khoan Jobber Điểm chia 7/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8EGQ phần: 38MX06
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
€1.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2188
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan7 / 32 "
Kết thúcNitride hơi
Chiều dài sáo1 27 / 64 "
Danh sách số230-8391
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể3 21 / 32 "
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.03
Chiều dài tàu (cm)21
Chiều rộng tàu (cm)5
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
WESTWARD 38MX04 Máy khoan cắt Bit 5/32 inch Chia điểm | AH8EGN 38MX040.15621"230-83712 15 / 16 "5 / 32 "€0.88
WESTWARD 38MX05 Máy khoan cắt Bit 3/16 inch Chia điểm | AH8EGP 38MX050.18751.25 "230-83813 25 / 64 "3 / 16 "€1.33
WESTWARD 38MX08 Máy khoan cắt Bit chia điểm 9/32 inch | AH8EGT 38MX080.28121 25 / 32 "230-84114.125 "9 / 32 "€2.44
WESTWARD 38MX09 Máy khoan cắt Bit 5/16 inch Chia điểm | AH8EGU 38MX090.31252"230-84214 39 / 64 "5 / 16 "€3.48
WESTWARD 38MX10 Máy khoan cắt Bit 11/32 inch Chia điểm | AH8EGV 38MX100.34382.25 "230-84314 29 / 32 "11 / 32 "€4.21
WESTWARD 38MX11 Máy khoan cắt Bit 3/8 inch Chia điểm | AH8EGW 38MX110.37502 15 / 32 "230-84415 15 / 64 "3 / 8 "€5.07
WESTWARD 38MX12 Máy khoan cắt Bit 13/32 inch Chia điểm | AH8EGX 38MX120.40622 15 / 32 "230-84515 15 / 64 "13 / 32 "€6.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 38MX06 Mũi khoan Jobber Điểm chia 7/32 inch
€1.61 /đơn vị