Westward 34da27 | Đầu Die Tự Mở Npt 2-1/2 Inch - 4in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 34DA27 Đầu Die Tự mở Npt 2-1 / 2 Inch - 4in | AG4KTM

WESTWARD 34DA27 Đầu khuôn tự mở Npt 2-1/2 Inch - 4in

Trong kho
Khoản mục: AG4KTM phần: 34DA27
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
€2,656.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu máy ren
Vật liệu / Loại khuônNhôm đúc
Ống dẫn / ống danh nghĩa2-1 / 2 "đến 4"
hoạt độngTự động mở khi ống được luồn theo chiều dài thích hợp
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)15.88
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8466920080

Chi tiết sản phẩm:

  • Dầu thông qua đầu (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WESTWARD 34DA25 Chết Đầu Tự Mở Npt Tay Phải | AG4KTK 34DA25€2,222.76
WESTWARD 34DA26 Đầu Die Tự mở Npt Nhôm đúc | AG4KTL 34DA26€1,389.64
WESTWARD 34DA47 Đầu Die Tự mở Npt 5 Inch - 6 In. | AG4KTX 34DA47€2,876.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 34DA27 Đầu khuôn tự mở Npt 2-1/2 Inch - 4in
€2,656.79 /đơn vị