Westward 33hd69 | Kìm bấm vòng 0.038 Inch Mẹo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 33HD69 Kìm bấm vòng 0.038 inch Mẹo | AH3QPJ

WESTWARD Kìm bấm vòng 33HD69 Đầu 0.038 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3QPJ phần: 33HD69
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
€21.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm nhẫn giữ lại
Đối với Bore Dia.5/16 "a 11/16"
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép carbon
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở vềKhông
Phong cáchConvertible
Góc đầu (Độ)90 Degrees
Mẹo Dia.0.038 "
Loại mẹođã sửa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với Bore Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 33HD62 Kìm bấm vòng 16 inch Chiều dài 1 chiếc. | AH3QPB 33HD625/16 "a 11/16"6"€23.30
WESTWARD 33HD63 Kìm bấm vòng có chiều dài 9 inch 1 chiếc. | AH3QPC 33HD631-1/4 a 3-1/4"9"€43.61
WESTWARD 33HD64 Kìm bấm vòng 8 inch Chiều dài 1 chiếc. | AH3QPD 33HD6411/16 a 1-7/8"8"€37.04
WESTWARD 33HD65 Kìm bấm vòng 1 chiếc. 90 độ | AH3QPE 33HD6511/16 a 1-7/8"8"€40.82
WESTWARD 33HD66 Kìm bấm vòng 1 chiếc. | AH3QPF 33HD661/2 trên 1 "6"€40.79
WESTWARD 33HD67 Kìm bấm vòng 1 chiếc. 45 độ | AH3QPG 33HD671/2 đến 1 "6"€41.76
WESTWARD 33HD68 Kìm bấm vòng 1 chiếc. Mẹo 0.070 inch | AH3QPH 33HD6811/16 a 1-7/8"8"€39.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Kìm bấm vòng 33HD69 Đầu 0.038 inch
€21.35 /đơn vị