Westward 32pk25 | Hộp Dụng Cụ Cầm Tay 11-13/16 Chiều Rộng X 6-13/32 Chiều Sâu | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 32PK25 Hộp dụng cụ cầm tay 11-13/16 Rộng x 6-13/32 Sâu | AH3KWR

WESTWARD Hộp Dụng Cụ Cầm Tay 32PK25 Rộng 11-13/16 x Sâu 6-13/32

Trong kho
Khoản mục: AH3KWR phần: 32PK25
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
€48.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHộp công cụ cầm tay
Chất liệu hộpThép
Màuđỏ
Họ màuđỏ
Ngăn kéoKhông áp dụng
Kết thúcSơn tĩnh điện
Thiết kế xử lýGấp đầu
Độ sâu bên trong6-13 / 32 "
Chiều cao bên trong5 11 / 16 "
Chiều rộng bên trong11 11 / 16 "
Hệ thống khóamóc khóa
Số lượng ngăn kéo0
Số tay cầm1
Số lượng các mảnh1
Số khay1
Độ sâu bên ngoài6"
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều rộng bên ngoài12 "
Độ sâu tổng thể6-15 / 32 "
Chiều cao tổng thể5.625 "
Chiều rộng tổng thể11 15 / 16 "
Khả năng lưu trữ424 cu. trong.
Cân nặng có khả năng44 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)35.05
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ thống khóaMàuHọ màuVật chấtSố tay cầmChiều cao bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiĐộ sâu tổng thểGiá cả
WESTWARD 10J162 Hộp dụng cụ cầm tay 24 W x 8 D x 9 H Thép đỏ | AA2GUB 10J162Ổ khóađỏ-Thép1--8"€246.26
WESTWARD 10J164 Hộp dụng cụ cầm tay 30 W x 8 D x 9 H Thép đỏ | AA2GUC 10J164Ổ khóađỏ-Thép1--8"€128.35
WESTWARD 10J171 Hộp dụng cụ cầm tay 17w x 8d x 8-1 / 4h Red | AA2GUG 10J171Ổ khóađỏ-Thép1--8"€74.84
WESTWARD 36Y008 Hộp dụng cụ cầm tay 20 W x 7-7 / 8 D x 9 H Red | AC7AFX 36Y008Ổ khóađỏ-Polypropylene, thép1--40.12 "€99.11
WESTWARD 36Y010 Hộp dụng cụ 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Red | AC7AFY 36Y010Ổ khóađỏ-Polypropylene, thép1--6"€32.62
WESTWARD 36Y011 Hộp dụng cụ cầm tay 16 W x 7 D x 7-1 / 2 H Red | AC7AFZ 36Y011Ổ khóađỏ-Polypropylene, thép1--7"€49.04
WESTWARD 35XR63 Hộp lưu trữ ổ cắm 6-1 / 2 x4-1 / 4 x1-1 / 16 | AH6DZN 35XR63Không áp dụngđỏđỏ--1"7"4.25 "€51.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Hộp Dụng Cụ Cầm Tay 32PK25 Rộng 11-13/16 x Sâu 6-13/32
€48.09 /đơn vị