Westward 31tt94 | Tủ Ngăn 13 Thùng Cao 9-7/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 31TT94 Ngăn Tủ 13 Thùng Chiều Cao 9-7 / 8 inch | AH3FZQ

WESTWARD 31TT94 Tủ nhiều ngăn 13 Buồng Chiều cao 9-7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3FZQ phần: 31TT94
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
€33.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ ngăn
Màu tủĐen
Tủ Chất liệuPolystyren
Ngăn trên mỗi ngăn1
Màu ngăn kéoTrong sáng
Độ sâu ngăn kéo6-5 / 16 "
Chiều cao ngăn kéo1-1/2", 3-5/16"
Vật liệu ngăn kéoPolystyren
Chiều rộng ngăn kéo3-1/2", 8-3/4"
Kết thúcnhựa
Tải trọng8.8 lb
Số ngăn kéo hoặc thùng13
Số lượng kệ0
Độ sâu tổng thể7.125 "
Chiều cao tổng thể9.875 "
Chiều rộng tổng thể17.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.52
Chiều cao tàu (cm)24.77
Chiều dài tàu (cm)45.09
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểĐộ sâu ngăn kéoChiều cao ngăn kéoChiều rộng ngăn kéoTải trọngSố lượng kệĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểGiá cả
WESTWARD 31TT93 Tủ Ngăn 20 Thùng Chiều Cao 7-7 / 16 inch | AH3FZP 31TT9314 13 / 16 "5.75 "1.5 "2.5 "6.6 Lb.16"7.437 "€71.83
WESTWARD 31TT95 Ngăn Tủ 14 Thùng Chiều Cao 9-7 / 8 inch | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb-7.125 "9.875 "€163.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 31TT94 Tủ nhiều ngăn 13 Buồng Chiều cao 9-7/8 inch
€33.17 /đơn vị