Hướng Tây 30pc01 | Kìm Mũi Ngắn Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm mũi ngắn WESTWARD 30PC01 Thép | AF9NZK

WESTWARD 30PC01 Kìm mũi ngắn thép

Trong kho
Khoản mục: AF9NZK phần: 30PC01
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
€35.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi ngắn
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Cắt cạnhKhông
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 11 / 64 "
Hàm rộng29 / 64 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1-63 / 64 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể4 21 / 32 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8203206030

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 30PC01 Kìm mũi ngắn thép
€35.66 /đơn vị