vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 308LFCO-035-10 Dây hàn Mig 308lfc-ox .035 10 Lb. | AD4JUN 41R326

WESTWARD 308LFCO-035-10 Dây hàn Mig 308lfc-ox .035 10 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AD4JUN phần: 308LFCO-035-10Tham chiếu chéo: 41R326

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€677.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây hàn Mig
Phân loại AWS308LFC-OX
Container10 lb. Ống chỉ
Kích cỡ thùng10 lb
Loại ContainerỐng chỉ
đường kính0.035 "
Vật chấtThép không gỉ
Kiểu308LFC-OX

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.9
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS7223000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại Containerđường kínhVật chấtĐộ bền kéoKiểuLoại dâyGiá cả
WESTWARD ER308L-023-02 Dây hàn Mig Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lbỐng chỉ0.023 "Thép không gỉ88,000 PSIER308L-€37.41
WESTWARD ER308L-023-10 Mig Dây hàn Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lbỐng chỉ0.023 "Thép không gỉ88,000 PSIER308L-€173.83
WESTWARD ER308L-030-02 Dây hàn Mig Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lbỐng chỉ0.03 "Thép không gỉ88,000 PSIER308L-€36.28
WESTWARD ER308L-030-10 Mig Dây hàn Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lbỐng chỉ0.03 "Thép không gỉ88,000 PSIER308L-€155.05
WESTWARD ER308L-030-30 Mig Dây hàn Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lbỐng chỉ0.03 "Thép không gỉ88,000 PSIER308L-€429.53
WESTWARD ER308L-035-02 Dây hàn Mig Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lbỐng chỉ0.035 "Thép không gỉ88,000 PSIER308L-€35.73
WESTWARD ER308L-035-10 Mig Dây hàn Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lbỐng chỉ0.035 "Thép không gỉ88,000 PSIER308L-€150.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 308LFCO-035-10 Dây hàn Mig 308lfc-ox .035 10 Lb.
€677.95 /đơn vị