vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2YNK2 Bộ Chrome Flex Mag | AC4DCV

WESTWARD Bộ 2YNK2 Chrome Flex Mag

Trong kho
Khoản mục: AC4DCV phần: 2YNK2
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
€258.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCơ sở từ tính Flex w / Chỉ báo
Loại Quay lạiTháng Bảy
Kích thước cơ sở2 5/8 x 2 1/4 x 2 "
Loại mangTrơn
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Địa chỉ liên hệ.1 / 8 "
quay số màutrắng
Quay số Đọc0-100
Kết thúcChrome / Xanh lam
Tốt nghiệp0.001 "
Kéo từ110 lb
Phạm vi0 đến 1 "
Phạm vi mỗi cuộc cách mạng0.100 "
Readingliên tiếp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9031808085
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bộ 2YNK2 Chrome Flex Mag
€258.80 /đơn vị