vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2YNJ9 Euro Caliper Iv 6in / 150mm | AC4DCT

WESTWARD Thước cặp châu Âu 2YNJ9 Iv 6in/150mm

Trong kho
Khoản mục: AC4DCT phần: 2YNJ9
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
€199.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaliper kỹ thuật số
tính chính xác+/-0.001"/0.02 mm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
KhayĐúc
Đánh giá IP54
Độ sâu hàm1.6 "
Vật chấtThép không gỉ
Phạm vi0 đến 6"/0 đến 150 mm
Độ phân giải0.0005 "/0.01mm/1/64th
Đầu ra SPC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS9017304000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu ra SPCtính chính xácKhayĐánh giá IPĐộ sâu hàmVật chấtPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
WESTWARD 1AAU4 Thước cặp kỹ thuật số 0-6 Inch 1.5 Inch Hàm sâu | AA8UBW 1AAU4Không0.001 "/0.02 mmNhựa đúc-1.5 "Thép không gỉ0 đến 6"/0 đến 150 mm0.0005 / 0.01mm "€174.58
WESTWARD 29AD36 Thước cặp kỹ thuật số Phân số 0 đến 6 In | AB8THG 29AD36Không0.0015 "/0.03 mmnhựa-1.57 "Thép không gỉ0 đến 6"/0 đến 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64th€131.62
WESTWARD 29AD37 Thước cặp kỹ thuật số chuẩn 0 đến 8 In | AB8THH 29AD37Không0.0015 "/0.03 mmnhựa-1.97 "Thép không gỉ0 đến 8"/0 đến 200 mm0.0005 "/0.01 mm€287.82
WESTWARD 29AD39 Thước cặp điện tử 0 đến 18 In | AB8THK 29AD390.002 "/0.04 mmnhựa-3.54 "Thép không gỉ0 đến 18"/0 đến 450 mm0.0005 "/0.01 mm€1,041.13
WESTWARD 29AD40 Thước cặp điện tử 0 đến 12 In | AB8THL 29AD400.0015 "/0.03 mmnhựa-2.36 "Thép không gỉ0 đến 12"/0 đến 300 mm0.0005 "/0.01 mm€502.82
WESTWARD 29AD41 Thước cặp điện tử 0 đến 8 In | AB8THM 29AD410.0015 "/0.03 mmnhựa-1.97 "Thép không gỉ0 đến 8"/0 đến 200 mm0.0005 "/0.01 mm€270.91
WESTWARD 2YNC6 Thước cặp kỹ thuật số Polypropylene 6 In | AC4DBA 2ync6Không+/- 0.008 "Túi nhựa vinyl541.19 "polycarbonate0 đến 6"/0 đến 150 mm0.0005 "/0.01 mm€30.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Thước cặp châu Âu 2YNJ9 Iv 6in/150mm
€199.96 /đơn vị