Westward 2ujy3 | Máy cắt 5 3/4 Inch Chiều dài tổng thể 1 1/4 Inch Cắt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt WESTWARD 2UJY3 5 3/4 inch Chiều dài tổng thể 1 1/4 inch Cắt | AC3LML

WESTWARD 2UJY3 Dao cắt 5 3/4 inch Chiều dài tổng thể 1 Cắt 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3LML phần: 2UJY3
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
€25.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Kevlar
Điều chỉnhKhông
Lưỡi kiếmRăng cưa / thẳng
Vật liệu lưỡiThép hợp kim cacbon cao
Cắt cạnhDao
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Thiết kế xử lýCong công thái học
Xử lý vật liệupolypropylene
Xử lý phong cáchSảnh
Loại xử lýThẳng thắn, Ergonomic
Tay trái / tay phảiTay Phải
Chiều dài cắt1.25 "
Chiều dài tổng thể5.75 "
Loại điểmSharp
Ứng dụng chínhVải và chỉ
Hình dạng mẹoSharp
KiểuThuận tay phải / trái

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8213009000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKích thước kết nốiThiết kế xử lýXử lý vật liệuLoại xử lýMụcChiều dài cắtChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cắt chữ C WESTWARD 22XP51 1-7 / 8 D x 1-3 / 8 Inch Chiều dài 4 inch Mũ 7 inch | ABXNUMXGAF 22XP511-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L5 / 8 "---Cutter--€3.94
Máy cắt đôi WESTWARD 22XP60 2 D x 2-7 / 8 inch Chiều dài 8 inch Cap | AB7GAQ 22XP602 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--€14.12
Máy cắt đôi WESTWARD 22XP61 3 D x 3-7 / 8 inch Chiều dài 8 inch Cap | AB7GAR 22XP613 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--€16.81
Máy cắt đôi WESTWARD 22XP62 3-5/8 D x 5-1 / 4 inch Chiều dài | AB7GAT 22XP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Cutter--€16.34
Máy cắt WESTWARD 2UJY2 5 1/2 inch Chiều dài tổng thể 1 Máy cắt 5/8 inch | AC3LMK 2UJY2--Nhẫn kéo dàiNylon và sợi thủy tinhVòng lặpKéo Kevlar1.625 "5.5 "€32.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 2UJY3 Dao cắt 5 3/4 inch Chiều dài tổng thể 1 Cắt 1/4 inch
€25.74 /đơn vị