Westward 2ufg4 | Mũi khoan Jobber Thép tốc độ cao Oxit đen #4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2UFG4 Máy khoan cắt thép tốc độ cao Oxit đen # 4 | AC3KWC

WESTWARD Mũi khoan Jobber 2UFG4 Thép tốc độ cao Oxit đen #4

Trong kho
Khoản mục: AC3KWC phần: 2UFG4
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
€3.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.209 "
Loại thứ nguyênKích thước dây
Kết thúcOxit đen
Chiều dài sáo2.5 "
LớpHeavy Duty
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể3.75 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.209 "
Kích thước máy#4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WESTWARD 2UFJ5 Máy khoan cắt thép tốc độ cao Oxit đen # 23 | AC3KWY 2UFJ50.154 "2"3.125 "0.154 "#23€0.37
WESTWARD 2UFJ6 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen Oxit # 24 | AC3KWZ 2UFJ60.152 "2"3.125 "0.152 "#24€0.37
WESTWARD 2UFJ8 Máy khoan cắt Bit tốc độ cao Thép đen Oxit # 26 | AC3KXB 2UFJ80.147 "1.875 "3"0.147 "#26€2.70
WESTWARD 2UFJ9 Mũi khoan Jobber Thép Oxit đen tốc độ cao #27 | AC3KXC 2UFJ90.144 "1.875 "3"0.144 "#27€2.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Mũi khoan Jobber 2UFG4 Thép tốc độ cao Oxit đen #4
€3.64 /đơn vị