Westward 2rur1 | Máy vặn vít số 7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy vắt sổ trục vít WESTWARD 2RUR1 # 7 | AC3DUV

WESTWARD Máy vặn vít 2RUR1 #7

Trong kho
Khoản mục: AC3DUV phần: 2RUR1
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
€12.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn vít
Kích thước khoan17 / 32 "
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Để tháo chốt, bu lông, vít1-1/8 to 1-1/2
Dia cuối lớn.7 / 8 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể4.125 "
Kích thước máy#7
Dia cuối nhỏ.19 / 32 "
Chiều dài côn (In.)2-1/4
KiểuSáo xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207906000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy vặn vít 2RUR1 #7
€12.82 /đơn vị