Westward 2lxg6 | Tay Tap Cắm Thép Carbon 5/16-18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2LXG6 Đầu vòi cầm tay Thép carbon 5 / 16-18 | AC2PXT

WESTWARD 2LXG6 Tay Tap Cắm Thép Carbon 5/16-18

Trong kho
Khoản mục: AC2PXT phần: 2LXG6
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
€6.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.318 "
Kích thước máy5 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.125 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207406000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềSố lượng sáoChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WESTWARD 2LXD4 Côn tay côn thép carbon # 10-24 | AC2PWL 2lxd47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#10€3.06
WESTWARD 2LXG2 Đầu vòi cầm tay Thép carbon # 10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#10€5.32
WESTWARD 2LXG4 Đầu vòi cầm tay Thép carbon 1 / 4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€4.46
WESTWARD 2LXH3 Tay vòi cắm Thép Carbon 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€7.76
WESTWARD 2LXH7 Đầu vòi cầm tay Thép carbon 5 / 8-11 | AC2PYD 2LXH71 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "€9.87
WESTWARD 2LXH9 Tay Tap Cắm Thép Carbon 3 / 4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "€18.24
WESTWARD 2LXJ4 Đầu vòi cầm tay Thép carbon -1 8 | AC2PYK 2LXJ42.5 "45.125 "UNC8H40.8 "1"€17.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 2LXG6 Tay Tap Cắm Thép Carbon 5/16-18
€6.16 /đơn vị