Westward 2fdc7 | Khóa Kẹp Chữ C Bằng Pad Xoay 6 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2FDC7 Khóa C-kẹp với Bàn xoay 6 In | AB9UNB

WESTWARD 2FDC7 Khóa chữ C với bàn xoay 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9UNB phần: 2FDC7
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
€14.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa C-Kẹp W / Bàn xoay
Sức chứa2"
Lực kẹp500 lbs.
Kết thúcMạ Niken
Cơ chế khóaPhát hành đòn bẩy
Vật chấtThép cacbon cứng
Chiều dài kìm7-11 / 16 "
Cơ chế trục vítĐiều chỉnh áp suất kẹp
Kích thước máy6
Họng sâu1.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaLực kẹpMụcCơ chế khóaVật chấtKích thước máyHọng sâuGiá cả
WESTWARD 2FDC5 Khóa C-kẹp với bàn xoay 4 In | AB9UMZ 2FDC51.625 "-Khóa C-Kẹp W / Bàn xoayPhát hành đòn bẩyThép cacbon cứng4 "với Bàn xoay1.25 "€15.45
WESTWARD 2FDC6 Khóa C-kẹp 6 Inch 2 Inch Cap | AB9UNA 2FDC62"500 lbs.Khóa C-KẹpPhát hành đòn bẩyThép cacbon cứng61.125 "€14.54
WESTWARD 2FDC8 Khóa C-kẹp với Bàn xoay 9 In | AB9UNC 2FDC83.125 "900 Lbs.Khóa C-Kẹp W / Bàn xoayPhát hành đòn bẩyThép cacbon cứng9"2.25 "€20.67
WESTWARD 2FDC9 Khóa C-kẹp 9 Inch 3 1/8 Inch Cap | AB9UND 2FDC93.125 "-Khóa C-KẹpPhát hành đòn bẩyThép cacbon cứng9"2.25 "€23.13
WESTWARD 2FDD1 Khóa C-kẹp 11 Inch 3 3/8 Inch Cap | AB9UNE 2FDD13.375 "900 Lbs.Khóa C-KẹpPhát hành đòn bẩyThép cacbon cứng11 "2.25 "€28.81
WESTWARD 2FDD2 Khóa C-kẹp với Bàn xoay 11 In | AB9UNF 2FDD23.375 "900 Lbs.Khóa C-Kẹp W / Bàn xoayPhát hành đòn bẩyThép cacbon cứng11 "2.25 "€31.99
WESTWARD 45W340 Khóa C-kẹp Reg Duty 11 inch 900 Lb | AD6MCF 45W340900 lb-Tự động khóa C-KẹpTự độngThép carbon11 "1.75 "€52.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 2FDC7 Khóa chữ C với bàn xoay 6 inch
€14.70 /đơn vị