Westward 2dbt7 | Xe trượt hai mặt sợi thủy tinh 3lb 14 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2DBT7 Xe trượt hai mặt 3lb 14 inch sợi thủy tinh | AB9HDX

WESTWARD Xe trượt hai mặt 2DBT7 Sợi thủy tinh 3lb 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9HDX phần: 2DBT7

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€47.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa tạ hai mặt
Đường kính mặt1 9 / 16 "
Xử lý MàuMàu vàng
Thiết kế xử lýSảnh
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh
Màu đầuĐen
Trưởng Chiều dài4.75 "
Vật liệu đầuThép giả
Trọng lượng đầu3 lb
Trưởng Width1 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể14 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205203000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTrọng lượng đầuĐường kính mặtXử lý MàuTrưởng WidthChiều dài tổng thểTether có thểThiết kế xử lýGiá cả
WESTWARD 22XP69 Búa tạ không thể phá hủy 8 Lb 36 In | AB7GAU 22XP69Búa tạ hai mặt8 lb2 23 / 64 "Đen2 23 / 64 "36 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€170.45
WESTWARD 22XP70 Búa tạ không thể phá hủy 10 Lb 36 In | AB7GAV 22XP70Búa tạ hai mặt10 lb2.5 "Đen2.5 "36 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€176.83
WESTWARD 22XP71 Búa tạ không thể phá hủy 12 Lb 36 In | AB7GAW 22XP71Búa tạ hai mặt12 lb2 21 / 32 "Đen2 21 / 32 "36 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€172.53
WESTWARD 22XP72 Búa tạ không thể phá hủy 14 Lb 36 In | AB7GAX 22XP72Búa tạ hai mặt14 lb2 57 / 64 "Đen2 57 / 64 "36 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€177.78
WESTWARD 22XP75 Búa tạ không thể phá hủy 6 Lb 30 In | AB7GBA 22XP75Búa tạ hai mặt6 lb2.156 "Đen2.156 "30 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€146.50
WESTWARD 22XP76 Búa tạ không thể phá hủy 8 Lb 30 In | AB7GBB 22XP76Búa tạ hai mặt8 lb2 23 / 64 "Đen2 23 / 64 "30 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€158.71
WESTWARD 22XP77 Búa tạ không thể phá hủy 10 Lb 30 In | AB7GBC 22XP77Búa tạ hai mặt10 lb2.5 "Đen2.5 "30 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không thể hủy diệt€166.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Xe trượt hai mặt 2DBT7 Sợi thủy tinh 3lb 14 inch
€47.91 /đơn vị