Westward 2ajf7 | Cuộn Pin Punch 3/32 Inch Mẹo 4 Chiều dài 1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 2AJF7 Roll Pin Punch 3/32 inch Mẹo 4 1/4 inch Chiều dài | AB8YNC

WESTWARD 2AJF7 Đục chốt cuộn 3/32 inch Đầu 4 1/4 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AB8YNC phần: 2AJF7
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
€5.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCú đấm cuộn
Xây dựngThép Chrome Vanadium với lớp phủ oxit đen
Thiết kế1 mảnh
Hex1 / 4 "
Chiều dài4.25 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8205595560
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
WESTWARD 2AJF6 Roll Pin Punch 1/16 inch Mẹo 3 3/4 inch Chiều dài | AB8YNB 2AJF61 / 4 "3.75 "1 / 16 "€2.64
WESTWARD 2AJF8 Roll Pin Punch 1/8 inch Mẹo 4 3/4 inch Chiều dài | AB8YND 2AJF85 / 16 "4.75 "1 / 8 "€6.41
WESTWARD 2AJF9 Roll Pin Punch 5/32 inch Mẹo 5 1/4 inch Chiều dài | AB8YNE 2AJF95 / 16 "5.25 "5 / 32 "€6.02
WESTWARD 2AJG1 Roll Pin Punch 3/16 inch Mẹo 5 7/16 inch Chiều dài | AB8YNF 2AJG13 / 8 "5.437 "3 / 16 "€6.89
WESTWARD 2AJG2 Roll Pin Punch 7/32 inch Mẹo 5 7/8 inch Chiều dài | AB8YNG 2AJG23 / 8 "5.875 "7 / 32 "€6.14
WESTWARD 2AJG3 Roll Pin Punch 1/4 inch Mẹo 6 7/16 inch Chiều dài | AB8YNH 2AJG37 / 16 "6.437 "1 / 4 "€8.75
WESTWARD 2AJG4 Roll Pin Punch 5/16 inch Mẹo 6 inch Chiều dài | AB8YNJ 2AJG47 / 16 "6.875 "5 / 16 "€7.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 2AJF7 Đục chốt cuộn 3/32 inch Đầu 4 1/4 inch Chiều dài
€5.01 /đơn vị