Westward 29vx23 | Bộ cưa lỗ lưỡng kim 15 Pc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 29VX23 Bộ cưa lỗ kim loại 15 PC | AF9EQZ

WESTWARD Bộ Cưa Lỗ Bi-Metal 29VX23 15 Cái

Trong kho
Khoản mục: AF9EQZ phần: 29VX23

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€240.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ cưa lỗ mục đích chung
Thiết kế ArborĐược xây dựng trong
Tối đa Cắt sâu1.5 "
Số lượng các mảnh15
Kích thước khoan thí điểmĐường kính 1/4 "x 4" L
Phong cách quảng cáo chiêu hàngPitch biến đổi và tiền cược tích cực
Phạm vi kích thước cưa3/4" to 2-1/2"
Răng trên mỗi Inch4/6
Vật liệu răngBi-kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.03
Chiều cao tàu (cm)7.49
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)24.99
Mã HS8202990000

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy khoan thí điểm thay thế Số: Không. 29VU93
  • ,
  • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cắt sâuSố lượng các mảnhKích thước chânKích thước chủ đềGiá cả
WESTWARD 1VXK4 Bộ dụng cụ cưa lỗ Bimetal 3/4 đến 4.5 inch 19 Pc | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex và 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"€325.61
WESTWARD 29VX17 Bộ dụng cụ cưa lỗ kim loại 25 chiếc. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex và 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€261.58
WESTWARD 29VX22 Bộ dụng cụ tiện ích cưa lỗ kim loại 8 chiếc. | AF9EQY 29VX221.5 "83/8 "Hex và 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€30.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bộ Cưa Lỗ Bi-Metal 29VX23 15 Cái
€240.06 /đơn vị