Westward 29vu06 | Máy cưa lỗ lưỡng kim 1-1/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 29VU06 Lỗ cưa Bi-metal 1-1 / 8 Inch | AB8WBZ

WESTWARD 29VU06 Máy cưa lỗ Bi-metal 1-1/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB8WBZ phần: 29VU06
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
€4.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCưa lỗ
Thiết kế ArborKhông bao gồm
Lỗ trồng câyMandrel tích hợp
Xây dựngBi-kim loại
Tối đa Cắt sâu1.5 "
Phong cách quảng cáo chiêu hàngKhoảng cách biến
Cưa Dia.1.125 "
RăngKhoảng cách biến
Răng trên mỗi Inch4/6
Kích thước chủ đề1 / 2-20
Vật liệu răngBi-kim loại
KiểuBi-kim loại
Sử dụng Arbor29VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, Không bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)11.91
Chiều dài tàu (cm)29.01
Chiều rộng tàu (cm)34.49
Mã HS8202990000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCưa Dia.Kích thước chủ đềSử dụng ArborGiá cả
WESTWARD 29VT99 Lỗ cưa Bi-metal 3/4 inch | AB8WBW 29VT993 / 4 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, Không bao gồm€3.24
WESTWARD 29VU02 Máy cưa lỗ Bi-metal 7/8 Inch | AB8WBX 29VU027 / 8 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, Không bao gồm€3.92
WESTWARD 29VU04 Máy cưa lỗ Bi-metal 1 inch | AB8WBY 29VU041"1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, Không bao gồm€5.01
WESTWARD 29VU08 Lỗ cưa Bi-metal 1-1 / 4 Inch | AB8WCA 29VU081.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, Không bao gồm€5.49
WESTWARD 29VU24 Cưa lỗ Bi-metal 2-3 / 8 Inch | AB8WCC 29VU242.375 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, Không bao gồm€9.06
WESTWARD 29VU30 Máy cưa lỗ Bi-metal 3 Inch | AB8WCD 29VU303"5 / 8-1829VU98, 29VX02, Không bao gồm€11.52
WESTWARD 29VU32 Lỗ cưa Bi-metal 3-1 / 4 Inch | AB8WCE 29VU323.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, Không bao gồm€6.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 29VU06 Máy cưa lỗ Bi-metal 1-1/8 Inch
€4.57 /đơn vị