WESTWARD Bơm mỡ 29FW96 11 Lb.
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm mỡ |
Phù hợp với kích thước container | 11 lb |
Loại mỡ | NLGI 1 và 2 |
Chiều dài ống | 5" |
Vật chất | Nhôm, thép, đồng thau, polyurethane và cao su nitrile |
Max. Sức ép | 10,000 psi |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 7-3 / 4 " |
Âm lượng trên mỗi nét | 0.44 oz. |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.49 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.5 |
Mã HS | 8413200000 |
Quốc gia | IN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.