Westward 23x825 | Dao Putty Không đánh lửa 1-1/4 X 3-9/16 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 23X825 Dao Putty Không đánh lửa 1-1/4 x 3-9/16 In | AB7PJB

WESTWARD Dao Putty 23X825 Không phát ra tia lửa 1-1/4 x 3-9/16 In

Trong kho
Khoản mục: AB7PJB Model: 23X825
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
€54.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao putty
Chiều dài lưỡi3 9 / 16 "
Vật liệu lưỡiĐồng berili
Loại lưỡiLinh hoạt
Độ rộng của lưỡi kiếm1.25 "
MàuCopper
Thiết kế xử lýGiảm dần
Xử lý Chiều dài4.125 "
Xử lý vật liệuGỗ
Danh mục phụ Knife / ScraperVách thạch cao không đánh lửa và Dao gạt
Số cạnh1
Chiều dài tổng thể7 45 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8205595510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuChiều dài lưỡiVật liệu lưỡiChiều dài tổng thểLoại lưỡiĐộ rộng của lưỡi kiếmMàuThiết kế xử lýGiá cả
WESTWARD 13A662 Putty Knife Flex Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662polypropylene3.75 "Thép carbon7.25 "Linh hoạt, Tang đầy đủ1.25 "ĐenGiảm dần€4.99
WESTWARD 13A663 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663polypropylene3.75 "Thép carbon7.25 "Cứng, đầy đủ Tang1.25 "ĐenGiảm dần€5.63
WESTWARD 13A665 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 2 | AA4RBF 13A665polypropylene3.75 "Thép carbon7.25 "Cứng, đầy đủ Tang1.5 "ĐenGiảm dần€5.64
WESTWARD 13A666 Putty Knife Flex Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBG 13A666polypropylene3.75 "Thép carbon7.25 "Linh hoạt, Tang đầy đủ2"ĐenGiảm dần€6.04
WESTWARD 13A667 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBH 13A667polypropylene3.75 "Thép carbon7.25 "Cứng, đầy đủ Tang2"ĐenGiảm dần€6.67
WESTWARD 13A669 Putty Knife Flex Fulltang Thép / gỗ 1-1 / 4 | AA4RBK 13A669Gỗ3.75 "Thép carbon7.25 "Linh hoạt, Tang đầy đủ1.25 "Tự nhiênGiảm dần€7.44
WESTWARD 13A670 Putty Knife Stiff Thép / gỗ 1-1 / 4 In | AA4RBL 13A670Gỗ3.75 "Thép carbon7.25 "Cứng, đầy đủ Tang1.25 "Tự nhiênGiảm dần€7.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Dao Putty 23X825 Không phát ra tia lửa 1-1/4 x 3-9/16 In
€54.51 /đơn vị