Westward 23m596 | Bộ tách vòng bi trải rộng tối đa 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 23M596 Bộ tách vòng bi Trải rộng tối đa 2 inch | AB7JCF

WESTWARD Bộ tách vòng bi 23M596 Trải rộng tối đa 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7JCF phần: 23M596

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€46.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi phân cách
Sức chứa1-3 / 16 đến 2 "
Tối đa Lây lan2 Trong.
Tối thiểu Lây lan1-3 / 16 Trong.
Kích thước vít3/8 "-24, L4.7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8205595560
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaKích thước vítGiá cả
WESTWARD 23M597 Bearing Separator Max Spread 4-1 / 2 Inch | AB7JCG 23M5973 đến 4-1 / 4 "5/8 "-18, L6.50"€102.74
WESTWARD 23M598 Bộ tách vòng bi Trải rộng tối đa 6 inch | AB7JCH 23M5984-1 / 4 đến 6 "3/4 "-16, L10.82"€202.70
WESTWARD 23M603 Bộ tách vòng bi Trải rộng tối đa 3 inch | AB7JCM 23M6032 đến 3 "1/2 "-20, L5.31"€58.77
WESTWARD 23NY32 Tách vòng bi 15/16 Inch Độ rộng tối đa | AB7KKP 23NY322 tấn5/16 "đến 18"€37.60
WESTWARD 23NY33 Tách vòng bi 9 inch Độ rộng tối đa 1 chiếc | AB7KKQ 23NY3317.5 tấn5/8 "đến 18"€249.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bộ tách vòng bi 23M596 Trải rộng tối đa 2 inch
€46.97 /đơn vị