Westward 22xx19 | Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 60 Ohms 6000 Đếm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 22XX19 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 60 Ohms 6000 Đếm | AB7GEH

WESTWARD Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 22XX19 60 Ohms 6000 Counts

Trong kho
Khoản mục: AB7GEH phần: 22XX19
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
€183.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKỹ thuật số vạn năng
Phản hồi ACRMS đích thực
Âm thanh liên tục
Tự động tắt nguồn
Độ chính xác DC cơ bản+/- 0.5% + 2 chữ số
Loại PinKiềm kiềm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Điện dung Dải9.999nF đến 99.99mF
Đếm6000
Giữ dữ liệu
Đăng nhập vào dữ liệuKhông
Giao diệnĐèn nền LCD
Chu kỳ0.1% đến 99.9%
Dải bộ đếm tần số9.999 Hz đến 9.999 MHz
Giao thứcKhông
Tối đa Amps AC10
Tối đa Vôn AC600
Tối đa DC Amps10
Tối đa Vôn DC600
Tối đa Ohms60 megaohm
Nhỏ nhất lớn nhất. Ký ứcKhông
Kiểu vạn năngFull Size
Giữ mức cao nhấtKhông
Xếp hạng an toànCÁTIII 600V
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 183 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)21.01
Chiều dài tàu (cm)13.31
Chiều rộng tàu (cm)5.99
Mã HS9030310000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi tự động (Có)
  • Biểu đồ thanh (Không)
  • Kiểm tra Diode (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐếmChu kỳGiá cả
WESTWARD 22XX20 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 40 Ohms 4000 số đếm | AB7GEJ 22XX2040000.1% đến 99.9%€110.37
WESTWARD 22XX21 Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 20 Ohms 2000 số đếm | AB7GEK 22XX212000Không€80.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số 22XX19 60 Ohms 6000 Counts
€183.95 /đơn vị