Westward 22uv83 | Mũi khoan búa SDS Plus 3/4 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 22UV83 Máy khoan búa Sds Plus 3/4 x 12 In | AB7FHX

WESTWARD Mũi khoan búa 22UV83 Sds Plus 3/4 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB7FHX phần: 22UV83
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
€83.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan búa
Bit đường kính.3 / 4 "
Chiều dài khoan10 "
Số đầu máy cắt2
Chiều dài tổng thể12 "
Hình dạng chânSDSPlus
Kích thước chân25 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8207502030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.Chiều dài khoanSố đầu máy cắtChiều dài tổng thểHình dạng chânKích thước chânGiá cả
WESTWARD 22UV47 Máy khoan búa Sds Plus 5/32 x 6 In | AB7FGQ 22UV475 / 32 "4"26"SDSPlus25 / 64 "€11.58
WESTWARD 22UV52 Máy khoan búa Sds Plus 3/16 x 12 In | AB7FGU 22UV523 / 16 "10 "212 "SDSPlus25 / 64 "€20.69
WESTWARD 22UV56 Máy khoan búa Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7FGW 22UV561 / 4 "4"26"SDSPlus25 / 64 "€8.27
WESTWARD 22UV58 Máy khoan búa Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7FGX 22UV581 / 4 "10 "212 "SDSPlus25 / 64 "€20.40
WESTWARD 22UV61 Máy khoan búa Sds Plus 5/16 x 12 In | AB7FHA 22UV615 / 16 "10 "212 "SDSPlus25 / 64 "€23.56
WESTWARD 22UV62 Máy khoan búa Sds Plus 3/8 x 6 In | AB7FHB 22UV623 / 8 "4"26"SDSPlus25 / 64 "€10.88
WESTWARD 22UV64 Máy khoan búa Sds Plus 3/8 x 12 In | AB7FHD 22UV643 / 8 "10 "212 "SDSPlus25 / 64 "€19.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Mũi khoan búa 22UV83 Sds Plus 3/4 x 12 In
€83.80 /đơn vị