Westward 22uv21 | Máy Cạo Sàn Sds Max L 25 Inch Chiều Rộng 6 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy quét sàn WESTWARD 22UV21 Sds Max L 25 inch Chiều rộng 6 inch | AB7FFQ

WESTWARD Máy cạo sàn 22UV21 Sds Max L 25 inch Chiều rộng 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7FFQ phần: 22UV21
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
€120.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy quét sàn
Độ rộng của lưỡi kiếm6"
Chiều dài25 "
Chiều dài tổng thể25 "
Chiều dài chân4.5 "
Kích thước chân23 / 32 "
Loại chânSDS tối đa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.11
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)55.37
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS8207502030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 13A589 Máy quét sàn Thép dài 4 x 12 inch | AA4RAP 13A589-€43.22
WESTWARD 23X824 Máy quét sàn Không phát tia lửa điện 6 x 6-3 / 4 In | AB7PJA 23X8246.75 "€487.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Máy cạo sàn 22UV21 Sds Max L 25 inch Chiều rộng 6 inch
€120.57 /đơn vị