Westward 21wm16 | Ổ Cắm Tác Động Ổ Đĩa 1 Inch 7/8 Inch 6pts | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động WESTWARD 21WM16 1 inch Ổ đĩa 7/8 inch 6pts | AB6LCP

WESTWARD Ổ cắm tác động 21WM16 Ổ đĩa 1 inch 7/8 inch 6pts

Trong kho
Khoản mục: AB6LCP phần: 21WM16
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
€40.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Kết thúcPhốt phát
Vật chấtThép hợp kim Chrome Molypden
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động WESTWARD 21WL76 1 inch Drive 26mm 6pts | AB6LAX 21WL762.375 "metric26mmTiêu chuẩn€40.62
Ổ cắm tác động WESTWARD 21WL82 1 inch Ổ đĩa 35mm 6pts | AB6LBD 21WL822.593metric35mmTiêu chuẩn€42.34
Ổ cắm tác động WESTWARD 21WL92 1 inch Ổ đĩa 63mm 6pts | AB6LBP 21WL923 15 / 32 "metric63mmTiêu chuẩn€76.01
Ổ cắm tác động WESTWARD 21WM15 Ổ cắm 1 inch 90mm 6pts | AB6LCN 21WM155 5 / 16 "metric90mmSâu€751.75
WESTWARD 21WM17 Ổ cắm tác động 1 inch Ổ đĩa 15/16 inch 6pts | AB6LCQ 21WM172.25 "SAE15 / 16 "Tiêu chuẩn€33.93
Ổ cắm tác động WESTWARD 21WM20 1 inch Drive 1-1 / 8in 6pts | AB6LCU 21WM202.437 "SAE1.125 "Tiêu chuẩn€42.13
WESTWARD 21WM21 Ổ cắm tác động Ổ đĩa 1 inch 1-3/16 inch 6 điểm | AB6LCV 21WM212.437 "SAE1.187 "Tiêu chuẩn€43.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm tác động 21WM16 Ổ đĩa 1 inch 7/8 inch 6pts
€40.31 /đơn vị