Westward 21wl75 | Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động 3/4 Drive 2-1/4 L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 21WL75 Bộ điều hợp ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/4 2-1/4 L | AB6LUẬT

WESTWARD 21WL75 Bộ điều hợp ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/4 2-1/4 L

Trong kho
Khoản mục: AB6LAW phần: 21WL75
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
€33.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ổ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổHình vuông Nữ
Kết thúcPhốt phát
Số lượng các mảnh1
Kích thước ổ đĩa đầu ra1 / 2 "
Loại ổ đĩa đầu raQuảng trường Nam
Chiều dài tổng thể2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8466100175
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ điều hợp ổ cắm tác động WESTWARD 21WL74 Ổ đĩa 3/4 x 1 inch | AB6LAV 21WL743/4 "Nữ x 1" Nam2 15 / 32 "€22.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 21WL75 Bộ điều hợp ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/4 2-1/4 L
€33.05 /đơn vị