Westward 21wk99 | Ổ cắm tác động 3/4in Drive 1-3/8in 6pts | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 21WK99 Ổ cắm tác động 3 / 4in Drive 1-3 / 8in 6pts | AB6KXP

WESTWARD 21WK99 Ổ cắm tác động 3/4in Ổ 1-3/8in 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AB6KXP phần: 21WK99
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
€62.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Kết thúcPhốt phát
Vật chấtThép hợp kim Chrome Molypden
Số điểm6
Chiều dài tổng thể3.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1.375 "
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WESTWARD 21WK82 Ổ cắm tác động 3 / 4in Drive 2-1 / 16 Inch 6pts | AB6KWW 21WK822.75 "SAE2-1 / 16 "Tiêu chuẩn€4.41
WESTWARD 21WK92 Ổ cắm tác động 3 / 4in Ổ 3 / 4in 6pts | AB6KXG 21WK923.5 "SAE3 / 4 "Sâu€38.56
WESTWARD 21WK93 Ổ cắm tác động 3 / 4in Drive 13/16 inch 6pts | AB6KXH 21WK933.5 "SAE13 / 16 "Sâu€38.86
WESTWARD 21WK94 Ổ cắm tác động 3 / 4in Ổ đĩa 7/8 inch 6pts | AB6KXJ 21WK943.5 "SAE7 / 8 "Sâu€39.27
WESTWARD 21WK95 Ổ cắm tác động 3 / 4in Drive 15/16 inch 6pts | AB6KXK 21WK953.5 "SAE15 / 16 "Sâu€39.41
WESTWARD 21WK96 Ổ cắm tác động 3 / 4in Drive 1 inch 6pts | AB6KXL 21WK963.5 "SAE1"Sâu€39.77
WESTWARD 21WK97 Ổ cắm tác động 3 / 4in Drive 1-1 / 16 Inch 6pts | AB6KXM 21WK973.5 "SAE1-1 / 16 "Sâu€41.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 21WK99 Ổ cắm tác động 3/4in Ổ 1-3/8in 6 điểm
€62.70 /đơn vị