Westward 21ml34 | Mũi khoan 6 me 82 độ 1/2 Thép tốc độ cao chẵn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 21ML34 Mũi khoan 6 sáo 82 độ 1/2 thép tốc độ cao thậm chí | AB6GNB

WESTWARD 21ML34 Mũi khoan 6 sáo 82 độ 1/2 Thép tốc độ cao

Trong kho
Khoản mục: AB6GNB phần: 21ML34

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€14.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 2 "
Công suất cắt1 / 2 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtHSS
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.3 / 8 "
Chiều dài chân1"
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207904500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
WESTWARD 21ML18 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1 inch Hss | AB6GMJ 21ML181"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€35.07
WESTWARD 21ML19 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/4 Thép tốc độ cao không tráng | AB6GMK 21ML191 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "N/A€7.43
WESTWARD 21ML21 Countersink 6 Flutes 82 Độ 1/2 Hss | AB6GMM 21ML211 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€16.00
WESTWARD 21ML23 Countersink 6 Flutes 82 Độ 7/8 Hss | AB6GMP 21ML237 / 8 "7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€31.28
WESTWARD 21ML27 Countersink 6 sáo 82 độ 1/2 thép tốc độ cao thậm chí | AB6GMU 21ML271 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€11.98
WESTWARD 21ML28 Countersink 6 Flutes 82 Độ 3/4 Thép Tốc độ Cao Chẵn | AB6GMV 21ML283 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€17.64
WESTWARD 21ML30 Countersink 6 Flutes 82 Độ 5/8 Thép tốc độ cao thậm chí | AB6GMX 21ML305 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€16.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 21ML34 Mũi khoan 6 sáo 82 độ 1/2 Thép tốc độ cao
€14.03 /đơn vị