vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 21ML12 Countersink 3 Flutes 82 Độ 1/4 Hss | AB6GMC

WESTWARD 21ML12 Mũi khoan 3 Sáo 82 Độ 1/4 Hss

Trong kho
Khoản mục: AB6GMC phần: 21ML12

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết bộ đếm
Body Dia.1 / 4 "
Công suất cắt1 / 4 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtHSS
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207904500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
WESTWARD 21ML07 Countersink 3 Flutes 82 Độ 1/2 Hss | AB6GLX 21ML071 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€15.62
WESTWARD 21ML08 Countersink 3 Flutes 82 Độ 3/8 Hss | AB6GLY 21ML083 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€8.47
WESTWARD 21ML09 Countersink 3 Flutes 82 Độ 3/4 Hss | AB6GLZ 21ML093 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€17.55
WESTWARD 21ML10 Countersink 3 Flutes 82 Độ 5/8 Hss | AB6GMA 21ML105 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€16.42
WESTWARD 21ML11 Countersink 3 Flutes 82 Độ 1 Inch Hss | AB6GMB 21ML111"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€28.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 21ML12 Mũi khoan 3 Sáo 82 Độ 1/4 Hss
€7.56 /đơn vị