Westward 20xa17 | Ổ cắm Bit 3/8 Inch Kích thước Ổ đĩa 9mm Hex | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm WESTWARD 20XA17 Bit 3/8 inch Kích thước ổ 9mm Ball Hex | AG9MHZ

WESTWARD Ổ cắm 20XA17 Bit 3/8 inch Kích thước ổ 9mm Ball Hex

Trong kho
Khoản mục: AG9MHZ phần: 20XA17

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€11.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Kiểu bitbóng lục giác
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúccơ rôm
Chèn Chiều dài (In.)1-3 / 16 "
Vật chấtThép S2, Chrome Vanadium
Số điểm6
Chiều dài tổng thể1 31 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo9mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)5
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước mẹoGiá cả
Ổ cắm WESTWARD 20XA15 Bit 3/8 inch Kích thước ổ 7mm Ball Hex | AG9MHX 20XA151.75 "7mm€1.01
Ổ cắm WESTWARD 20XA23 Bit 3/8 inch Kích thước ổ 7mm Ball Hex | AG9MJF 20XA235 29 / 32 "7mm€13.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 20XA17 Bit 3/8 inch Kích thước ổ 9mm Ball Hex
€11.68 /đơn vị