vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD Ổ cắm 20WZ96 Ổ cắm 1/4 inch Torx

Trong kho
Khoản mục: AF7EBX phần: 20WZ96
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
€13.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit Torx
Độ dài bit3.156 "
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Kết thúcĐánh bóng đầy đủ
Độ dài chèn3-5 / 32 "
Vật chấtỔ cắm: Thép Vanadium mạ crôm, Bit: Thép S2
Số điểm0
Chiều dài tổng thể3.5 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máyT15
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹoT15
Loại mẹoTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.19
Chiều dài tàu (cm)8.99
Chiều rộng tàu (cm)1.19
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitMụcChiều dài tổng thểKích thước máyKích thước mẹoLoại mẹoGiá cả
WESTWARD 20WZ94 Ổ cắm Bit 1/4 inch Torx ổ đĩa | AF7EBV 20WZ943 9 / 64 "Ổ cắm bit Torx3.5 "T8T8Torx€1.58
WESTWARD 20WZ95 Ổ cắm Bit 1/4 inch Torx ổ đĩa | AF7EBW 20WZ953.156 "Ổ cắm bit Torx3.5 "T10T10Torx€13.06
Ổ cắm WESTWARD 20XA01 Bit 1/4 inch Ổ đĩa có khả năng chống giả mạo | AF7ECA 20XA0163 / 64 "Ổ cắm bit Tamper Torx1.375 "T8T8Tamper Torx€9.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 20WZ96 Ổ cắm 1/4 inch Torx
€13.06 /đơn vị