Westward 20ky41 | Bộ định tuyến Thép hợp kim/cacbua 1-1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 20KY41 Bộ định tuyến Bit hợp kim thép / cacbua 1-1 / 4 inch | AF6VTU

WESTWARD 20KY41 Bộ định tuyến Bit Thép hợp kim / cacbua 1-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6VTU phần: 20KY41
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
€96.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRouter Bit
góc90 Degrees
Dia chịu lực. (Trong.)3/4
Cắt Dia.1-1 / 4 "
Chiều dài cắt15 / 16 "
Độ sâu của vêt căt1/4 Trong.
Chiều dài sáo15 / 16 "
Vật chấtThép hợp kim / cacbua
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3"
Radius1 / 4 "
Chân Địa.1 / 2 "
Chiều dài chân1.625 "
Hạng mục phụRouter Bits

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.61
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)3.61
Mã HS8207703040

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRadiusChiều dài chânGiá cả
WESTWARD 20KY42 Bộ định tuyến Bit hợp kim thép / cacbua 1-1 / 4 inch | AF6VTV 20KY425 / 32 "1 11 / 16 "€100.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 20KY41 Bộ định tuyến Bit Thép hợp kim / cacbua 1-1 / 4 inch
€96.39 /đơn vị