Westward 20hw60 | Ổ Cắm Bugi Ổ Cắm 3/8 Inch 13/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 20HW60 Ổ Cắm Bugi 3/8 Inch Ổ 13/16 Inch | AF6TRC

WESTWARD Ổ cắm đánh lửa 20HW60 3/8 inch Ổ 13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6TRC phần: 20HW60
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
€8.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bugi
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Vật chấtChrome Vanadi
Số điểm6
Kích thước ổ đĩa đầu ra13 / 16 "
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13 / 16 "
Độ sâu ổ cắm3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu ổ cắmKích thước ổ đĩaKết thúcSố điểmKích thước ổ đĩa đầu raChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
WESTWARD 1KEJ5 Ổ cắm Bugi 3/8 Inch Ổ 16mm 6 Pt | AB2AKN 1KEJ5Tiêu chuẩn3 / 8 "Chrome mạ niken616mm2 25 / 64 "metric16mm€1.35
WESTWARD 1KEJ6 Ổ cắm Bugi 3/8 Inch Ổ 21mm 6 Pt | AB2AKP 1KEJ6Tiêu chuẩn3 / 8 "Chrome mạ niken621mm2 39 / 64 "metric21mm€1.59
WESTWARD 20HW58 Ổ cắm Bugi 1/2 Inch Ổ 5/8 Inch | AF6TRA 20HW583 / 16 "1 / 2 "Tiếng Ba Lan đầy đủ65 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "€1.76
WESTWARD 20HW59 Ổ Cắm Bugi 1/2 Inch Ổ 13/16 Inch | AF6TRB 20HW593 / 16 "1 / 2 "Tiếng Ba Lan đầy đủ613 / 16 "2 9 / 16 "SAE13 / 16 "€1.93
WESTWARD 20HW62 Ổ cắm Bugi Sae 1/4 Inch | AF6TRE 20HW625 / 16 "1 / 4 "đánh bóng81 / 4 "1"SAE1 / 4 "€1.40
WESTWARD 20HW63 Ổ cắm Bugi Sae 5/16 Inch | AF6TRF 20HW635 / 16 "1 / 4 "đánh bóng85 / 16 "1"SAE5 / 16 "€0.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm đánh lửa 20HW60 3/8 inch Ổ 13/16 inch
€8.02 /đơn vị