WESTWARD 1VW34 Tripod Stand
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chân máy đứng |
Kích thước cơ sở | 5-1/4 x 1-1/2" |
Sức nâng | 2 tấn. |
Chiều cao nâng tối đa. | 75.75 " |
Chiều cao nâng Min. | 66.5 " |
Kiểu | cẩu dưới |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 157.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.1 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.