Westward 1vua7 | Bán từ tính 2 Lb Kéo 7 Chiều dài 3/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1VUA7 Magnetic Pickup 2 Lb Kéo 7 3/4 Inch Chiều dài | AB3XML

WESTWARD 1VUA7 Pickup từ tính 2 Lb Kéo 7 3/4 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AB3XML phần: 1VUA7
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
€31.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhận từ tính
đường kính1 / 2 "
Chiều dài mở rộng29 "
Loại xử lýABS tác động cao với tay cầm đệm
Chiều dài7.75 "
Vật chấtThép không gỉ, từ tính Neodymimum
Công suất kéo2 lb
Kích thước bề mặtDia 3/8 với lỗ Dia 0.23 "
KiểuKính thiên văn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8505110000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất kéođường kínhChiều dài mở rộngKiểuLoại xử lýMụcChiều dàiVật chấtGiá cả
WESTWARD 1VTX6 Từ tính 3 1/2 Lb Kéo 5 1/4 inch Chiều dài | AB3XGJ 1VTX6--25 "-Copper Nhận từ tính--€9.02
WESTWARD HRT23F Bán tải từ tính 3 1 / 2-5 Lb Kéo 6 1/4 In | AB3XGK 1VTX7 HRT23F3-1 / 2-5 lb.-25 "--Nhận từ tính6.25 "-€11.34
WESTWARD 1VTX9 Magnetic Pickup 16 Lb Kéo 8 3/4 Inch Chiều dài | AB3XGM 1VTX916 lb3.5 "---Nhận từ tính8.75 "nhựa€12.76
WESTWARD 1VTY4 Magnetic Pickup Stick 50 Lb Kéo dài 21 inch | AB3XGR 1VTY450 lb-37 "--Gậy lấy từ tính--€31.55
WESTWARD 1VTZ2 Magnetic Pickup 2 Lb Kéo dài 5-1 / 4 inch | AB3XGZ 1VTZ22 lb-24 "--Nhận từ tính5.25 "Copper €5.12
WESTWARD 1VTZ3 Pickup Từ tính Đường kính 1/4 inch Lực kéo 2 Lb | AB3XHA 1VTZ32 lb7 / 16 "30 "--Nhận từ tính6.375 "Copper €7.51
WESTWARD 1VTZ4 Magnetic Pickup 2 Lb Kéo 5 1/2 Inch Chiều dài | AB3XHB 1VTZ42 lb1 / 4 "---Nhận từ tính5.5 "Nhôm€4.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 1VUA7 Pickup từ tính 2 Lb Kéo 7 3/4 inch Chiều dài
€31.58 /đơn vị