Westward 1ukk1 | Kìm Mũi Kim 6-3/8 2 Hàm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1UKK1 Kìm Mũi Kim 6-3 / 8 2 Hàm | AB3NLJ

WESTWARD 1UKK1 Kìm mũi kim 6-3/8 2 hàm

Trong kho
Khoản mục: AB3NLJ phần: 1UKK1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€44.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim
Năng lực cắt / Vật liệu1/16 ", 1241 MPA
Xử lý MàuBên trong màu xanh, bên ngoài màu đen
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài2"
Loại hàmRăng cưa
Hàm rộng5 / 16 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm2"
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6.375 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 16 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuMùa xuân trở vềTether có thểMẹo rộngXếp hạng điện ápLoại xử lýGiá cả
WESTWARD 1UKK6 Kìm Mũi Kim 11-1 / 8 3-1 / 8 Hàm | AB3NLN 1UKK611.125 "Không xác địnhMàu xanh da trờiKhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)5 / 32 "Không áp dụngNhúng€36.76
Kìm mũi kim WESTWARD 53JW95, Chiều dài hàm 2 Inch, Chiều rộng đầu 1/8 Inch | CD2YXA 53JW956"Dây Piano Trung bình 1/16 "Xanh đỏCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "Không được đánh giáergonomic€29.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 1UKK1 Kìm mũi kim 6-3/8 2 hàm
€44.26 /đơn vị