Mục | Tập và chết |
Cắt kích thước | 35 |
Loại chết | 1 "OD Solid, 1-1 / 2" OD có thể điều chỉnh (số 1PZ54) 1 và 1-1 / 2 "OD rắn (số 1PZ38) |
Vật chất | Thép với hàm lượng các bon cao |
Số lượng các mảnh | 110 |
SAE hoặc Metric | SAE |
Phạm vi kích thước | # 4 đến 3/4 ", M6 đến M18, 1/8 đến 1/4" NPT |
Kích thước | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.0, M10 x 1.5, M |
Kích thước bao gồm | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-24, 1/4-28, 1/4-32, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M1 |
Loại sợi | NC, NF, NPT |