Westward 1lec5 | Cờ lê kết hợp Ratcheting 21mm Spline | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1LEC5 Cờ lê kết hợp bánh cóc 21mm, hoàn thiện Ba Lan | AB2DWB

WESTWARD Cờ lê kết hợp bánh cóc 1LEC5 21mm, hoàn thiện hoàn toàn bằng sơn bóng

Trong kho
Khoản mục: AB2DWB phần: 1LEC5
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
€51.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạt0 Degrees
Kích cỡ đầu21mm
Vật chấtThép Vanadium
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể10.75 "
ReversingKhông
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy21mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêlưỡi gà

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204110030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Lý tưởng để thắt chặt và nới lỏng các chốt cứng đầu trong xây dựng và các ứng dụng sửa chữa & bảo dưỡng ô tô
  • Có chuyển động đầu cố định và hình cờ lê thẳng
  • Được làm từ thép vanadi để cung cấp độ dẻo dai cao và khả năng chịu tải va đập
  • Hoàn thiện đánh bóng hoàn toàn cho độ sáng cao và khả năng chống ăn mòn
  • Tuân thủ tiêu chuẩn DIN và ANSI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 1LEB2 Cờ lê kết hợp Ratcheting 9mm Spline | AB2DVN 1LEB26"9€18.59
WESTWARD 1LEB4 Cờ lê kết hợp Ratcheting 11mm Spline | AB2DVQ 1LEB46.5 "11€7.64
WESTWARD 1LEB5 Cờ lê kết hợp Ratcheting 12mm Spline | AB2DVR 1LEB56.75 "12 "€22.27
WESTWARD 1LEC3 Cờ lê kết hợp Ratcheting 19mm Spline | AB2DVZ 1LEC310 "19mm€13.37
WESTWARD 1LEC4 Cờ lê kết hợp Ratcheting 20mm Spline | AB2DWA 1LEC410.75 "20mm€40.62
WESTWARD 1LEC6 Cờ lê kết hợp Ratcheting 22mm Spline | AB2DWC 1LEC611.25 "22mm€50.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Cờ lê kết hợp bánh cóc 1LEC5 21mm, hoàn thiện hoàn toàn bằng sơn bóng
€51.41 /đơn vị