vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1LCP6 Cờ lê kết hợp Ratcheting 3/8 inch Linh hoạt | AB2DMV

WESTWARD Cờ lê kết hợp bánh cóc 1LCP6 3/8 inch linh hoạt

Trong kho
Khoản mục: AB2DMV phần: 1LCP6
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
€38.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạt180 Degrees
Kích cỡ đầu3 / 8 "
Vật chấtThép Vanadium
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể6.5 "
ReversingKhông
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêKhóa linh hoạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8204110030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 1LCP5 Cờ lê kết hợp Ratcheting 5/16 inch Linh hoạt | AB2DMU 1LCP55.5 "5 / 16 "€36.19
WESTWARD 1LCP7 Cờ lê kết hợp Ratcheting 7/16 inch Linh hoạt | AB2DMW 1LCP77"7 / 16 "€40.86
WESTWARD 1LCP8 Cờ lê kết hợp Ratcheting 1/2 inch Linh hoạt | AB2DMX 1LCP88"1 / 2 "€44.63
WESTWARD 1LCP9 Cờ lê kết hợp Ratcheting 9/16 inch Linh hoạt | AB2DMY 1LCP98.5 "9 / 16 "€47.03
WESTWARD 1LCR1 Cờ lê kết hợp Ratcheting 5/8 inch Linh hoạt | AB2DMZ 1LCR19.5 "5 / 8 "€47.38
WESTWARD 1LCR2 Cờ lê kết hợp Ratcheting 11/16 inch Linh hoạt | AB2DNA 1LCR210 "11 / 16 "€49.22
WESTWARD 1LCR3 Cờ lê kết hợp Ratcheting 3/4 inch Linh hoạt | AB2DNB 1LCR311 "3 / 4 "€62.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Cờ lê kết hợp bánh cóc 1LCP6 3/8 inch linh hoạt
€38.06 /đơn vị