vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1LCP1 Cờ lê kết hợp chốt 21mm, Linh hoạt, Hệ mét | AB2DMP

WESTWARD 1LCP1 Cờ lê kết hợp bánh cóc 21mm, linh hoạt, hệ mét

Trong kho
Khoản mục: AB2DMP phần: 1LCP1
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
€72.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạt0 Degrees
Kích cỡ đầu21mm
Vật chấtThép Vanadium
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể12.5 "
ReversingKhông
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy21mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêKhóa linh hoạt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)37.85
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8204110030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê được chứng nhận DIN- / ANSI được thiết kế để siết và nới lỏng ốc vít trong các ứng dụng sửa chữa và bảo dưỡng ô tô
  • Có cấu hình thẳng với chuyển động đầu linh hoạt để tiếp cận những nơi khó tiếp cận
  • Kết cấu thép hợp kim để cung cấp độ dẻo dai tối ưu và khả năng chống va đập cao
  • Hoàn thiện đánh bóng hoàn toàn cho độ dẫn điện tốt hơn và độ phản xạ cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 1LCN3 Cờ lê kết hợp Ratcheting 10mm Linh hoạt | AB2DMG 1LCN36.5 "10€39.70
WESTWARD 1LCN4 Cờ lê kết hợp Ratcheting 12mm Linh hoạt | AB2DMH 1LCN47.5 "12 "€41.30
WESTWARD 1LCN5 Cờ lê kết hợp Ratcheting 13mm Linh hoạt | AB2DMJ 1LCN58"13€43.09
WESTWARD 1LCN6 Cờ lê kết hợp Ratcheting 14mm Linh hoạt | AB2DMK 1LCN68.5 "14mm€44.01
WESTWARD 1LCN7 Cờ lê kết hợp Ratcheting 15mm Linh hoạt | AB2DML 1LCN79"15mm€47.08
WESTWARD 1LCN8 Cờ lê kết hợp Ratcheting 17mm Linh hoạt | AB2DMM 1LCN810 "17mm€56.65
WESTWARD 1LCN9 Cờ lê kết hợp Ratcheting 19mm Linh hoạt | AB2DMN 1LCN911 "19mm€56.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 1LCP1 Cờ lê kết hợp bánh cóc 21mm, linh hoạt, hệ mét
€72.48 /đơn vị