Westward 1ezz5 | Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 11/16 Inch 6 Điểm Chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1EZZ5 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 11/16 inch Tiêu chuẩn 6 điểm | AA9TCN

WESTWARD Ổ cắm 1EZZ5 Ổ cắm 3/8 inch 11/16 inch Tiêu chuẩn 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA9TCN phần: 1EZZ5
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
€8.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtCR-V (Chrome Vanadi)
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy11 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
WESTWARD 10E883 Socket 3/8 Inch Ổ 9/32 Inch 6 Point Standard | AA2EBZ 10E883Đánh bóng đầy đủThép hợp kim631 / 32 "9 / 32 "Tiêu chuẩn€1.71
WESTWARD 10E890 Socket 3/8 inch Ổ 9/32 inch 12 Point Standard | AA2ECG 10E890Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121"9 / 32 "Tiêu chuẩn€0.53
WESTWARD 10E891 Socket 3/8 Inch Ổ 11/32 Inch 12 Point Standard | AA2ECH 10E891Đánh bóng đầy đủThép hợp kim121"11 / 32 "Tiêu chuẩn€1.65
WESTWARD 10E892 Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm sâu 11/32 inch 12 điểm | AA2ECJ 10E892Đánh bóng đầy đủThép hợp kim122 17 / 32 "11 / 32 "Sâu€1.14
Ổ cắm WESTWARD 33M335 Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 1 điểm 4/12 inch | AC6FMZ 33M335Tiếng Ba Lan đầy đủCR-V (Chrome Vanadi)121"1 / 4 "Tiêu chuẩn€8.01
WESTWARD 33M341 Socket 3/8 Inch Ổ 9/16 Inch 12 Point Standard | AC6FNF 33M341Tiếng Ba Lan đầy đủCR-V (Chrome Vanadi)121"9 / 16 "Tiêu chuẩn€0.93
Ổ cắm WESTWARD 33M343 Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 11 điểm 16/12 inch | AC6FNH 33M343Tiếng Ba Lan đầy đủCR-V (Chrome Vanadi)121"11 / 16 "Tiêu chuẩn€10.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 1EZZ5 Ổ cắm 3/8 inch 11/16 inch Tiêu chuẩn 6 điểm
€8.85 /đơn vị