Westward 1ezp3 | Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 17mm Hex | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm WESTWARD 1EZP3 Bit 1/2 Ổ 17mm Hex | AA9RZH

WESTWARD Ổ cắm 1EZP3 Bit 1/2 Ổ lục giác 17mm

Trong kho
Khoản mục: AA9RZH phần: 1EZP3
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
€26.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit2.375 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Độ dài chèn2-3 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Chiều dài tổng thể3.5 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy17mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo17mm
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitKết thúcVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
Ổ cắm WESTWARD 1EZN7 Bit 1/2 Ổ 6mm Hex | AA9RZC 1EZN72.375 "Oxit đenThép hợp kim3.5 "metric66mm€19.98
Ổ cắm WESTWARD 1EZN8 Bit 1/2 Ổ 8mm Hex | AA9RZD 1EZN82.375 "Oxit đenThép hợp kim3.5 "metric88mm€19.61
Ổ cắm WESTWARD 1EZP8 Bit 1/2 Ổ 9/16 Inch Hex | AA9RZN 1EZP85.875 "Oxit đenThép hợp kim7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€29.06
Ổ cắm WESTWARD 20HW98 Bit 1/2 Ổ 9mm Hex | AF6TTG 20HW981.187 "Tiếng Ba Lan đầy đủChrome Vanadi2.5 "metric99mm€6.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 1EZP3 Bit 1/2 Ổ lục giác 17mm
€26.81 /đơn vị